曜日別特売

ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)6
6
14
16
20
22
25
28
30
32
35
40
42
48
52
58
63
68
72
80
85
90
100
105
110
115
125
135
150
160
5
7
8
9
10
12
15
17
18
19
21
24
26
29
37
38
43
45
47
50
55
60
65
70
73
75
95
120
130
155
165
175
185
195
210
220
240
285
305
330
350
370
390
外径D(Φmm)12
12
22
24
28
30
37
39
42
45
47
52
55
62
68
72
80
85
90
100
105
110
120
125
130
140
150
165
180
190
10
14
15
16
17
19
23
25
26
27
29
32
33
34
38
40
48
50
53
57
78
82
92
95
115
35
58
60
175
200
215
225
240
250
270
320
350
380
400
420
440
幅C(mm)12
12
10
13
17
20
22
25
30
35
40
45
50
23
36
54
16
26
28
60
69
80
63
シールド形状開放形
内容量1個注文コード89178117品番NK6/12-TV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
内接円径Fw(Φmm)6外径D(Φmm)12幅C(mm)12基本動定格荷重Cr(N)3800基本静定格荷重Cor(N)3150材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列限界回転速度nG(min-1)36500質量m(g)5.7転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89178135
2017-12-26
用途: 自動車リンケージ

外輪が頑丈なので、挿入場所の強度や精度を気にしなくて良かったです

対象商品 : 89177636
2016-11-06
用途: エンジン内部

いつもはNTN製品をつかってますが、試しにINAを使用してみました。作りは良いですね。耐久性もNTNと大差ない感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする