曜日別特売
ESP-50 エコストッパー ティーエフサービス 89179842

エコストッパー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1式(2個)注文コード89179842品番ESP-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策、走り出し防止に。
阪神大震災(6強)耐震実験に耐えました。

用途プリンター等の転倒防止補助用品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×95×23内寸法(mm)55×55種別転倒防止ストッパー材質(本体)ペーパーボード耐荷重(kg)約100(1個当たり)材質(すべり止め)ウレタンゴム耐用年数(年)約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89179833
2019-08-15
用途: 補修
建設業・工事業

思っていたより、ちゃっちいです。
固定は簡単でした。

対象商品 : 89179833
2016-09-29
用途: 事務所で
柘運送株式会社建設業・工事業

地震が起こったときの安全のために購入しました。実際経験していないのでどれくらい持ちこたえてくれるかわかりませんが無いよりはいいかと思っています

対象商品 : 89179833
2019-01-08
用途: 袖机の固定
製造業

ストッパー機能としては良いのですがサイドのカット面に何の加工もしておらず安っぽくみえてしまう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする