プーリーキャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード89179894 品番Aセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。

セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89179894
2021-06-23
用途:
森林整備
新潟県森林組合連合会 様 (農・林・水産業)

単管パイプΦ48を直立させて先端につけました。
取り付けやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
89179894
2015-06-13
用途:
国旗日の丸掲揚

本来なら国旗ポールを立てたい所ですが、簡単に出来ないと探していたらみじかにある単菅パイプで旗が掲揚できる商品を発見!即購入しました

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする