曜日別特売
3193210 単管打ち込みミサイル 仙台銘板 89179912

 

3193210 単管打ち込みミサイル 仙台銘板 89179912
3193210 単管打ち込みミサイル 仙台銘板 89179912

単管打ち込みミサイル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89179912品番3193210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。

材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89179912
2021-10-05
用途: パイプの地面への打ち込み
建設業・工事業

一般のホームセンターでも、もっと安く売っているものでした。送料がかかっただけ無駄だったのが残念でした。

対象商品 : 89179912
2019-06-16
用途: ガーデニング
Musashi AC Factory

ガーデニング支柱の打ち込み単管パイプに取り付けて大型ハンマーで打ち込んで使っています。問題なく地中入っていきます。

1が参考にしています
対象商品 : 89179912
2018-11-05
用途: アマチュア無線局のアンテナ柱基礎として48.6mmSUS304パイプ打込み先端に取付けて1m打ち込みました
製造業

打ち込み場所地下1m以内に障害がないことを10mm鉄棒を打ち込んで調べて
引き抜きそこに2mSUS単管先端にミサイルを取付けて打ち込みキャップを付けて2Kgダンベルで打ち込みました 10mアンテナ柱に充分な強度で基礎柱が完成しました

1が参考にしています
対象商品 : 89179912
2017-06-01
用途: 未舗装駐車場への単管パイプ打ち込み
ジーケーサービス

打ち込みキャップと同時購入し、未舗装駐車場の出入り口に単管パイプを打ち込みました。
大ハンマーでガンガン打っていくと、気持ちよく地面へと刺さっていきます。
これは楽ですね~!

1が参考にしています
対象商品 : 89179912
2014-12-12
用途: 単管打ち込み「柵囲い用

柵囲い用に購入しました。 打ち込みミサイルが販売されているのに
単管が販売されていないのが少し不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする