ワークサヤン 中厚手

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89179991 品番 D-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

やわらかく使いやすい中厚手です。
内側には裏毛をつけさらに特殊加工を施しておりますのでスムースに脱ぎはめできます。
抗菌加工を施しています。

サイズS 全長(cm)33 種別中厚手 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.35 ピンク タイプ柔らかく使いやすい 入数(双)1 機能抗菌 中指長(cm)7.4 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)18.2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89180007
2024-02-03
用途:
洗い物
ラーメン なか屋 様 (飲食業)

これ最高、つけた時の幸せを是非体験して欲しい!!耐久性も申し分ない。

対象商品:
89179991
2021-05-28
用途:
水回りの作業
個人のお客様

とっても使い心地が良い。
これまで数々のゴム手袋を使ってきました。が、今までのゴム手袋とは比べられない程これは手にフィットするし、馴染みます。
手先の動かしやすさ、感覚、厚み、何もかもが他と差があり過ぎて衝撃が走ると同時に感動しました。
決して大袈裟な表現ではなく、作業のし易さが圧倒的に違うので他の物を買うのが嫌になるぐらいです。
ただ一点だけ困るのは、手に馴染み過ぎて取り外し辛いですね。小まめに脱着する方には向いてないかもしれません…。

1人が参考にしています
対象商品:
89180016
2020-11-09
用途:
炊事
医療・福祉・介護関連業

悪くはありません。スッと手を入れることができるので快適です。ただし、厚手の手袋と比べると耐久性に乏しいです。価格相応をお考え下さい。

対象商品:
89179991
2018-11-06
用途:
キッチン作業
株式会社竹原鉄工所 様

他のと比べると格段に破れません。
何年もリピートさせてもらってます。

対象商品:
89180016
2015-12-03
用途:
キッチン排水桝のコンクリート穴明き補修で使用。

ビニール手袋の上から軍手着用してセメントで補修していたが、指先の感覚が悪く上手くできなかった。そこでこのゴム手袋を購入、鏝が使えない狭い場所は全て指先の感覚で補修出来ました。手が荒れる事もなく、上手く出来たと思います。

対象商品:
89180007
2015-04-12
用途:
食器洗い
スタジオウフ 様

爪が割れるので手袋無しでは食器を洗えません。色々なメーカーのを使いましたがこれが一番いいと思います。10日使いましたが耐久性はまだ分かりませんが(100円均一で買ったのは3日で破れたので)今のところ良いです。厚みが無いのでどうかとは思ってますがこの薄さが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする