ワークサヤン 厚手

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89180025 品番 D-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

しっかりガードの厚手です。
内側には裏毛をつけさらに特殊加工を施しておりますのでスムースに脱ぎはめできます。
抗菌加工を施しています。

サイズM 用途食品加工業、水産加工業等、特に水を使う作業に。 トラスコ品番473-5480 種別厚手 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.45 ピンク 入数(双)1 機能耐水・抗菌 全長(cm)33 中指長(cm)7.5 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)20.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89180034
2024-08-20
用途:
農作業

農作業時に使用しています、今まで中厚手使っていましたが、これは丈夫で満足しています

対象商品:
89180025
2019-05-28
用途:
食器洗い

ゴムのアレルギーで手が荒れるひとには良いと思います。
ただ、脱タンパク天然ゴム リッチネ厚手と同じもののような気がするけど気のせいだろうか。

1人が参考にしています
対象商品:
89180025
2018-01-27
用途:
ビル清掃作業時に使用
その他業種

手によくフィットズレて来なく作業効率がよくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89180034
2016-02-01
用途:
水仕事
株式会社エッジ・エンタープライズ 様

他のゴム手袋に比べるととても柔らかく感じ、非常に手が動かせやすいです。

対象商品:
89180025
2015-09-03
用途:
食器洗い
建設業・工事業

洗剤で手があれるので購入。ただし、湿疹が出るのが右手だけなので、夏場は右手だけでいいし、利き手が早く破れるので、右手を2枚と左手1枚のセットもあればいいな、と思う。

対象商品:
89180025
2020-04-07
用途:
会社での食器洗い
大洋金属製作所 様

2〜3回使用後中が水びたしで使い物になりません。
やわらかくてつかいごごちはよかったのですが、残念です。
ダンロップさんの商品で安心していたのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする