コンベアーのベアリングにハンドグリスガンを使ってグリスを注しているのですが、場所によっては注しにくかったり、足場を用意しないと注せなかったりしていた。そのような場所へこのグリス給油機を使っているが、今のところ順調に使えていると思う。
ネジ径が合わないグリスニップルがあるので、変換用のネジが併売されるとうれしいと思った。
以前はパーマクラシックを使っていましたが今回はこれを購入しました。サイズ的にギリギリでしたが取り付ける事が出来ました。コストダウンになりました。
5個購入で、1個に箱に十分に染みている油漏れがありました。
出荷時に注意をしていただきたいところです。
シマルーベを使用しておりますが、こちらを試しに使用してみました。
シマルーベ125mlより円が結構太いので弊社での使用は場所を選びます。
円を細くしてもらえると、使用場所の幅か広がるので大変嬉しいです。
是非ご検討をお願いします。
使用1カ月ですが、今の所問題なく使用出来ております。
価格はとても安く嬉しいです。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
本体の幅が他社商品よりも少し大きいため、並べて取り付けられない時があります。
もう少しスリム化出来れば良いです。
それと、オイル式のタイプが有れば購入したいと思います。
しょっちゅう忘れる給油箇所に取り付けて使っています。取付ねじサイズ: 1/4(PT) となっていますがPFのような気がします。
ご指摘ありがとうございます。
こちらの商品のねじ規格はテーパーで間違いございません。
よろしくお願い致します。