OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード89183297 品番#20 7号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
穴数4 厚さ(mm)0.02 材質OPP 質量(g)1.87 寸法(横×縦)(mm)115×450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89183297 #20 7号 31316487 #20 7号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 1箱(100枚×10パック) 3,898 税込4,288 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89183437
2018-04-19
用途:
野菜の包装時
金融・保険業

野菜の収穫時にこの袋を使うのと使わないのとでは野菜の萎れ方が違うので大変有難いです。ほんの少し幅・と長さが長ければ尚良いと思います。

対象商品:
89183211
2018-05-30
用途:
野菜販売
エルンスト・SONO_Vおおむら 様 (農・林・水産業)

野菜小物を入れるのに丁度良い大きさです。とてもサイズ的に良い。

対象商品:
89183236
2018-06-08
用途:
スナップエンドウの出荷
農・林・水産業

市場に併設の小売店より安価だったので購入。市場に大量に出荷する身として銭単位の差が重要。

対象商品:
89183297
2017-07-17
用途:
にら出荷用に使用。
農・林・水産業

近くにこのサイズが売っているお店がないので購入いたしました。助かります。○です。

対象商品:
89183236
2015-10-09
用途:
野菜の梱包
サービス業

現在、いろいろなタイプを購入しています、使用感チェックをしていますが、このタイプは気に入っています。価格は安ければ、安い方がありがたいです。

対象商品:
89183692
2015-08-14
用途:
野菜の袋入れ
農・林・水産業

14号の袋はどこにも売っていいなかったので大変助かりました。モノによっては14号の袋を使用するのがちょうど良くいろいろと探しており、やっと見つけ喜んでいます。

対象商品:
89183394
2015-11-15
用途:
野菜の袋詰め
農・林・水産業

良いです。

他社に比べ値段も安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする