※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89185083
品番
25HG-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
穴数
4
質量(g)
4.83
寸法(横×縦)(mm)
260×380
種別
GZ30
材質
OPP
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89185083
25HG-203
31318027
25HG-203
OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり
信和
1セット(100枚×10パック)
¥
11,980
税込
¥
13,178
内容量が変更になりました。