25HG-214 OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり 信和 89185196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25HG-214 OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり 信和 89185196
25HG-214 OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり 信和 89185196

OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89185196
品番
25HG-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
穴数
4
質量(g)
4.27
寸法(横×縦)(mm)
230×380
種別
GZ30
材質
OPP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8918519625HG-2143131813325HG-21425HG-214 OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31318133OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,998
税込10,998
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89185257
2018-10-22
用途: 野菜出荷時
農・林・水産業

280*450サイズは普通のお店では在庫がありません。出荷作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする