25HT-303 OPPハイパーボードン テープ付袋(プラマーク入) 穴あり 信和 89185546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPハイパーボードン テープ付袋(プラマーク入) 穴あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89185546
品番
25HT-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
穴数
2H
質量(g)
0.95
寸法(横×縦)(mm)
120×150+40
材質
OPP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8918554625HT-3033131827325HT-30325HT-303 OPPハイパーボードン テープ付袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31318273OPPハイパーボードン テープ付袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
6,298
税込6,928
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする