※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
OPPハイパーボードン Uシール変形ボードン袋 穴なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89185731
品番
25HS-110プラ入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
穴数
無
厚さ(mm)
0.025
適合
中玉サイズのスイカ1/4カット
種別
プラマーク入り
質量(g)
5.7
材質
OPP
寸法(横×縦)(mm)
280×450
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89185731
25HS-110プラ入
31318456
25HS-110プラ入
OPPハイパーボードン Uシール変形ボードン袋 穴なし
信和
1セット(100枚×10パック)
¥
16,980
税込
¥
18,678
内容量が変更になりました。