※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードンラップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
89185756
品番
#20×200mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
巻き取りタイプになっておりますので自由な大きさにカットできます。
軟弱野菜などの包装に適しています。
防曇加工していますので包装しても曇りません。
材質
OPP
長辺(mm)
500
短辺(mm)
200
厚さ(mm)
0.02
質量(g/本)
1820