※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 野菜袋
OPトクヨーラップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
寸法(幅Wmm×長さLm)
350×500
注文コード
89185923
品番
#25×350mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPP
質量(g/本)
3981
寸法(幅Wmm×長さLm)
350×500
タイプ
防曇加工なし