3K G モノヒラネット 信和 89187253

モノヒラネット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89187253
品番
3K G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。

適合
とうもろこし・枝豆・青梅・ラッキョ
質量(g)
9.1
タイプ
3kg
寸法(横×縦)(mm)
230×420
材質
PE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
891872533K G313143443K G3K G モノヒラネット 信和 31314344モノヒラネット信和1セット(100枚×20パック)
39,980
税込43,978
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89187244
2018-12-15
用途: 柿の渋抜き
株式会社吉成産業

柿の炭酸ガス渋抜用に使用しております、少し小さめですから柿の数を十数個で一袋にしております

対象商品 : 89187244
2018-09-14
用途: 漁業でタコの保護に使用します
農・林・水産業

丈夫でとても使い勝手がよく手頃で気に入ってます
また注文予定してます

対象商品 : 89187217
2017-10-26
用途: 農産物の保存乾燥

乾燥させたいニンニクや落花生など、小分けにして保存できるので重宝しています。

対象商品 : 89187217
2015-10-22
用途: みかん出荷

1.5kg用があまり売られてないので重宝しています。ただ値段があまりにも高すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする