モノヒラ 無地ラベル付

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード89187393 品番1.5K Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。

材質PE 質量(g)7.8 タイプ1.5kg 寸法(横×縦)(mm)200×280

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89187393 1.5K Y 31314484 1.5K Y モノヒラ 無地ラベル付 信和 モノヒラ 無地ラベル付 信和 1セット(100枚×30パック) 45,980 税込50,578 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89187375
2023-12-17
用途:
みかん 柑橘類の販売
竹野農園 様 (農・林・水産業)

最近はみかんの消費も少なく1kgぐらいで販売すると買いやすく喜ばれました。
値段も張りやすいようにセロファンが貼ってあるので良かったです。

対象商品:
89187375
2022-09-20
用途:
タマネギの袋詰め
住田観光開発株式会社 様 (サービス業)

店のレジスターがバーコード読み取り式を使用しているので無地ラベルへ商品バーコードの貼り付けが出来て助かってます。それまではバーコードを1枚づつ切りセロテープでひものところに貼り付けていました。すごく重宝しています。

対象商品:
89187375
2021-05-17
用途:
タマネギの出荷袋
農・林・水産業

近くの店に売っていないので購入しました。しっかりしたつくりでラベルもついており使い勝手はいいです。もう少し安ければいうことなしですが

対象商品:
89187375
2020-06-22
用途:
玉ねぎ出荷
農・林・水産業

1キロ用の袋は近場に売っていなかったのでこちらで注文。大玉なら4個楽々入る感じでなかなか良いです。
ただ、縛る紐の太さにばらつきがありました。切れないとは思いますが…。足りなかったから割いて使ったのかなーと苦笑。

1人が参考にしています
対象商品:
89187375
2021-02-23
用途:
出荷用
屋代島ふぁーむ 様 (農・林・水産業)

商品出荷ように使ってますが、比較的使いやすいと思う

1人が参考にしています
対象商品:
89187411
2018-08-30
用途:
葡萄を鳥、主にカラスから守るため。
アトリエ・ハヤシ 様 (その他業種)

上記のような目的ですから紙袋ではくちばしで破り、2.5cm網目のテグスネットも嘴が入ります。
この商品のいいところは、この編み方なら枝も引っかからないので収穫時のストレスがないと思います。
当方の場合に限りシールは必要ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
89187375
2017-12-01
用途:
柑橘類の出荷用

縫製が雑。1kg用を購入したが、1.5kg用が100枚に2〜3枚混ざっている

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする