曜日別特売
BK1010 ワイドスクリーン(ブラック) 日本ワイドクロス 89189213

BK1010 ワイドスクリーン(ブラック) 日本ワイドクロス 89189213
BK1010 ワイドスクリーン(ブラック) 日本ワイドクロス 89189213

ワイドスクリーン(ブラック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)50
幅(m)2
遮光率(%)65~75
種別平織
内容量1巻注文コード89189213品番BK1010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
保温や防霜用にも使用できます。

幅(m)2長さ(m)50ブラック材質ポリエチレン遮光率(%)65~75種別平織
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする