日本ワイドクロス
ワイドスクリーン(シルバー)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(m)
3
2
3
6
遮光率(%)
60~65
50~60
60~70
75~80
80~85
90
25~30
30~35
40~45
55~60
60~65
種別
カラミ織
平織
カラミ織
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89189746
品番
S1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
幅(m)
3
長さ(m)
50
色
シルバー
材質
ポリエチレン
遮光率(%)
60~65
種別
カラミ織
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600