サンサンネット

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89190001 品番 N3800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。

幅(m)1 長さ(m)100 ナチュラル 材質ポリエチレン(UV剤入り) 目合い(mm)2×4 透光率(%)95 織り方からみ織
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89190044
2017-03-02
用途:
畑作の被害防止
農・林・水産業

畑にイチジクを30本植えましたが、ハチ、カナブン、ハエ等々虫類が果実に飛んできて果実の中にまで入り込み食べることが出来ません。イチジク全体をネットで包んでしまおうと思います。結果は29年秋に報告します。   埼玉・越生梅林

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする