曜日別特売
N3800 サンサンネット 日本ワイドクロス 89190017

N3800 サンサンネット 日本ワイドクロス 89190017
N3800 サンサンネット 日本ワイドクロス 89190017

サンサンネット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)1.2
目合い(mm)2×4
内容量1巻注文コード89190017品番N3800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。

幅(m)1.2長さ(m)100ナチュラル材質ポリエチレン(UV剤入り)目合い(mm)2×4透光率(%)95織り方からみ織
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89190044
2017-03-02
用途: 畑作の被害防止
農・林・水産業

畑にイチジクを30本植えましたが、ハチ、カナブン、ハエ等々虫類が果実に飛んできて果実の中にまで入り込み食べることが出来ません。イチジク全体をネットで包んでしまおうと思います。結果は29年秋に報告します。   埼玉・越生梅林

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする