日本ワイドクロス
日本ワイドクロスの ネット・シート・マルチ
日本ワイドクロスの ネット
日本ワイドクロスの 防虫ネット
サンサンはちネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89190726
品番
HM3388
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
防虫・防蛾・防鳥など農作物の安全対策にも多目的に使用が可能。
ハウス内でのマルハナバチ栽培に最適。蜂の飛び逃げを防止。
夜蛾・カメムシ・オオタバコガ・シンクイムシ等の害虫侵入防止。
幅(m)
1.8
長さ(m)
100
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン(UV剤入り)
目合い(mm)
3.6
透光率(%)
95
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600