日本ワイドクロス
日本ワイドクロスの ネット・シート・マルチ
日本ワイドクロスの ネット
日本ワイドクロスの 防虫ネット
防虫つまネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89190753
品番
EX2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
サンサンネットにファスナー加工を施していますので、ハウス内換気や開閉通路口に最適なネットです。
シングルファスナータイプは人の出入に便利で、ダブルファスナータイプは機材の出し入れに便利です。
幅(m)
3
長さ(m)
2.2
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン(UV剤入り)
目合い(mm)
1.0
透光率(%)
90
タイプ
シングルファスナー
寸法(m)
ファスナー部:高さ2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600