※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BW2415 アグリシートR(リバーシブル) 日本ワイドクロス 89190866 BW2415 アグリシートR(リバーシブル) 日本ワイドクロス 89190866 BW2415 アグリシートR(リバーシブル) 日本ワイドクロス 89190866

アグリシートR(リバーシブル)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89190866 品番 BW2415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。
強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。
畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。

幅(m)0.5 長さ(m)100 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) ホワイト 種別綾織 使用の目安(耐候年数目安)約4〜5年
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89190875
2021-08-05
用途:
ハウス内の防草シートに利用しています。
農・林・水産業

清潔感があり、気に入りました。
水の浸透が最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする