※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB2218 強力アグリシート 日本ワイドクロス 89190963 BB2218 強力アグリシート 日本ワイドクロス 89190963 BB2218 強力アグリシート 日本ワイドクロス 89190963

強力アグリシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89190963 品番 BB2218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

高密度強力特殊織で物性強度を大幅アップ、施設園芸内の張替え寿命を2倍に延長。
優れた防草効果と即効透水性でぬかるみを防止。
織り方に工夫を施しているので滑りにくく安全、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しない素材を使用。

幅(m)1 長さ(m)100 ブラック 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm)約0.6〜0.8 耐候年数(年)約8〜10 トラスコ品番454-9708 種別平織 質量(kg)24 耐候性(耐候年数目安)約8〜10年
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※個人宅配送不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89190981
2021-01-05
用途:
防草シート
農・林・水産業

2m×100mを購入しました。
50kgありますが、コスパが他の半分です。

1人が参考にしています
対象商品:
89190963
2019-04-30
用途:
雑草よけ
卸売・小売業

いつも日本ワイドクロス社の商品を注文させていただいております。
大変使いやすく長持ちする為、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする