日本ワイドクロス
日本ワイドクロスの ネット・シート・マルチ
日本ワイドクロスの シート
日本ワイドクロスの 防草シート
電柵下敷きシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89191051
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高い遮光性で防草効果を発揮、雑草などによる漏電防止に最適。
即効透水性加工を施した耐久性抜群の強力織物シートで経済効果を発揮。
長さ(m)
100
幅(m)
1
材質
ポリオレフィン樹脂
色
黒
寸法(幅W×長さL)(m)
1×100
使用の目安
(耐候年数目安)約4〜5年
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600