強力アニマルネット(20×25mm)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89191697 品番 GR2520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
幅(m)1 長さ(m)50 グリーン 材質ポリエチレン 目合い(mm)20×25 種別ラッセル編(強力タイプ)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89191706
2017-05-08
用途:
畑の害獣避け
農・林・水産業

強くて価格もソコソコの物が欲しくて購入しましたが巻きてあるのを伸ばしながら設置しましたが重さとフニャフニャで倒れ易く手間どりました中に心棒が入っていれば良いと思う張った感じは見栄えも良く立派です

1人が参考にしています
対象商品:
89191706
2016-07-16
用途:
猫用フェンスの天井に使用
建設業・工事業

猫の放し飼いようの柵をつくり、その天井部分にこちらのネットをはりました。網目の大きさもちょうどよく、強度もあり、動物用のネットにはよかったです。 
ただ、2mの横幅のものは、50mしかなくもう少し短めの種類があればよかったです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする