日本ワイドクロス
日本ワイドクロスの ネット・シート・マルチ
日本ワイドクロスの ネット
日本ワイドクロスの 遮光ネット
園芸用ワイドスクリーン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89192372
品番
BK1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
幅(m)
1.8
長さ(m)
3.6
色
黒
遮光率(%)
60〜70
トラスコ品番
252-4457
質量(kg)
0.64
注意
※個人宅配送不可