ミニUPS GX100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 騒音値(dB)40(A)以下 運転方式常時インバータデュアルコンバージョン(Dual-Conversion)方式 定格電圧(V)入力100 注文コード89192713 品番M-UPS015AD1B-UC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥346,000
この商品は騒音値・運転方式・定格電圧など28種類から選べます 他の種類を見る

常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用:
常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。
グローバル電圧対応:
100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。
入出力電圧100V、200V対応可能:
5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。
充実したバッテリチェック機能:
システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。
バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。
世界最小クラスのコンパクトボディ:
縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。
バッテリのイージーメンテナンス:
バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。
UPSの前面から簡単に脱着することができます。

出力電圧(V)100、105、110、115、120±2% 定格入力交流電圧(V)85〜138(入力ワイドレンジ) 質量(g)21500 形式UL認定、CEマーキング 定格電圧(V)入力100 用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 運転方式常時インバータデュアルコンバージョン(Dual-Conversion)方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128(3U)×545×214 騒音値(dB)40(A)以下 出力定格容量(kVA)1.2/900W 冷却方式強制空冷 公称電圧(V)36 出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相・出力:単相 力率0.97以上 入力周波数(Hz)50/60±5% 設置方式自立・ラック兼用 切換時間無瞬断 定格インパルス耐電圧(kV)2(1.2×50μs) 許容相対湿度(%)20〜90(結露なきこと) 周囲温度(℃)0〜+40 バックアップ時間6分間(負荷1050W)、7分間(負荷900W)、10分間(負荷680W) 外部接続入力:2Pアース付プラグ(コード2m)・出力:2Pアース付コンセント×4 最大入力電流(A)12 安全ブレーカ容量(A)20以上 バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能) 直送バイパス回路あり、リレー切換:10ms以内 カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載) 線数入力:2線・出力:2線
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※バックアップ時間は実力値であり、保証値ではありません。
-

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする