バックアップ時間(周囲温度25℃、初期特性、定格容量1000VA/800W)1台/2台増設:約27/48分
充電時間(時間)(満充電の90%まで/1EBM当り)約18
質量(g)22000
接続方式装置前面でコネクタ接続
容量(kVA)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×431×86.5
対象機種PEN102J1RT
公称電圧(V)36
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
最大接続台数2台まで
用途EX100-オンラインシリーズの増設バッテリーモジュール
幅(mm)438
質量(kg)24.8
高さ(mm)86.5
端子形状装置背面でコネクタ接続
電池寿命(年)5