画像準備中

増設バッテリーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89193194 品番 PEB048-2RT
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

EX100-オンラインシリーズの増設バッテリーモジュールです。

バックアップ時間(周囲温度25℃、初期特性、定格容量1100VA/1000W)1台/2台増設:約27/51分 充電時間(時間)(満充電の90%まで/1EBM当り)約18 質量(g)27000 接続方式装置前面でコネクタ接続 容量(kVA)1、1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×431×86.5 対象機種PEN152J1RT、PEN152J1RT/15 公称電圧(V)48 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 最大接続台数2台まで 用途EX100-オンラインシリーズの増設バッテリーモジュール 幅(mm)438 質量(kg)30.7 高さ(mm)86.5 端子形状装置背面でコネクタ接続 電池寿命(年)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする