バックアップ時間(周囲温度25℃、初期特性、定格容量2400VA/2200W)1台/2台増設:約17.5/33分
充電時間(時間)(満充電の90%まで/1EBM当り)約18
質量(g)40000
接続方式装置前面でコネクタ接続
容量(kVA)2.4、3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×601×86.5
対象機種PEN302J1RT、PEN302J1RT/30
公称電圧(V)72
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
最大接続台数2台まで
用途EX100-オンラインシリーズの増設バッテリーモジュール
幅(mm)438
質量(kg)45.2
高さ(mm)86.5
端子形状装置背面でコネクタ接続
電池寿命(年)5