画像準備中

ミニUPS オプションカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様増設バッテリモジュール仕様(5〜10kVA) 対象機種M-UPS015AE2R 注文コード89193526 品番RRAB015AE2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・対象機種など20種類から選べます 他の種類を見る

GX100/GX200の増設バッテリーモジュールです。

用途GX100/GX200の増設バッテリーモジュール 仕様増設バッテリモジュール仕様(5〜10kVA) 対象機種M-UPS015AE2R 形状ラック 質量(g)32500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×520×87 色(本体)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする