※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エアー源不要、メンテナンス不要。軽荷重領域26~352N(1マウントあたり)に対応。水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。扱い易い高さ調整ダイヤル付き(調整高さ5mm)積載荷重に関係なくマウントサイズは同一です。
内臓式真空ポンプの器械とおなじ台にある周りの器械へ、振動が伝わってしまい故障の予防のためゴムマットを使用しましたが効果なく悩んでいました。たまたまインターネットで見つけ少し高いかなと思いましたが設置してみたら大満足です。 但し高径がもう少し低いと良かったのですが。