※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMM200L 中量マウント ナベヤ 89193605 BMM200L 中量マウント ナベヤ 89193605 BMM200L 中量マウント ナベヤ 89193605

中量マウント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89193605 品番BMM200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

エアー源不要、メンテナンス不要。
軽荷重領域26〜352N(1マウントあたり)に対応。
水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。
扱い易い高さ調整ダイヤル付き(調整高さ5mm)
積載荷重に関係なくマウントサイズは同一です。

材質(ねじ部)真鍮 材質(ケース)黒色ABS樹脂 材質(スプリング)ステンレス 材質(防振ゴム)粘弾性材 RoHS指令(10物質対応)対応 積載荷重N(kgf)132〜262

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89193605 BMM200L 50774187 BMM200L2 中量マウント ナベヤ 中量マウント ナベヤ 1個 10,900 税込11,990 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89193605
2014-07-14
用途:
周りの器械の振動防止

内臓式真空ポンプの器械とおなじ台にある周りの器械へ、振動が伝わってしまい故障の予防のためゴムマットを使用しましたが効果なく悩んでいました。たまたまインターネットで見つけ少し高いかなと思いましたが設置してみたら大満足です。
 但し高径がもう少し低いと良かったのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする