HEIKO
HEIKOの 出荷・包装資材
HEIKOの 袋
HEIKOの 防曇袋(ボードン袋)
柄ボードン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
メーカー商品コード
006767061
注文コード
89194436
品番
ほうれん草 四角
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
メーカー商品コード
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPP
長辺(mm)
340
短辺(mm)
200
厚さ(mm)
0.02
タイプ
コーナーカットタイプ
質量(g/枚)
2.5
メーカー商品コード
006767061