柄ボードン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) メーカー商品コード006767058 注文コード89194454 品番ほうれん草 紫M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品はメーカー商品コードなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質OPP 長辺(mm)330 短辺(mm)160/250 厚さ(mm)0.02 タイプ水抜きシールタイプ 質量(g/枚)2.5 メーカー商品コード006767058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする