HEIKO
HEIKOの 出荷・包装資材
HEIKOの 袋
HEIKOの 防曇袋(ボードン袋)
柄ボードン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
メーカー商品コード
006767064
注文コード
89194463
品番
ほうれん草 紫L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
この商品は
メーカー商品コード
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPP
長辺(mm)
360
短辺(mm)
150/280
厚さ(mm)
0.02
タイプ
水抜きシールタイプ
質量(g/枚)
2.8
メーカー商品コード
006767064