HEIKO
HEIKOの 出荷・包装資材
HEIKOの 袋
HEIKOの 防曇袋(ボードン袋)
柄ボードン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
メーカー商品コード
006767050
注文コード
89194497
品番
みず菜
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
メーカー商品コード
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPP
長辺(mm)
460
短辺(mm)
120/220
厚さ(mm)
0.02
タイプ
水抜きシールタイプ
質量(g/枚)
2.9
メーカー商品コード
006767050