HEIKO
HEIKOの 出荷・包装資材
HEIKOの 袋
HEIKOの 防曇袋(ボードン袋)
柄ボードン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89194515
品番
みず菜LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
メーカー商品コード
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPP
厚さ(mm)
0.02
タイプ
水抜きシールタイプ
寸法(横×縦)(mm)
120/220×520
質量(g/枚)
3.2