HEIKO
HEIKOの 出荷・包装資材
HEIKOの 袋
HEIKOの 防曇袋(ボードン袋)
柄ボードン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
メーカー商品コード
006763506
注文コード
89194524
品番
#20 160/250×300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
この商品は
メーカー商品コード
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPP
長辺(mm)
300
短辺(mm)
160/250
厚さ(mm)
0.02
タイプ
水抜きシールタイプ
質量(g/枚)
2.2
メーカー商品コード
006763506