ボードンレタスシート

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード89194551 品番3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

曇りにくく生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適な袋です。

材質OPP 長辺(mm)450 短辺(mm)450 厚さ(mm)0.015 質量(g/枚)2.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89194567
2026-01-23
用途:
レタスの包装
農・林・水産業

しっかりした材質で透明感があり、レタスの包装に最適だった。

2025-06-28
用途:
サツマイモ苗発送時
農・林・水産業

いつも箱詰めでの発送でしたが、ボードン袋詰めから、上下にレタスボードンを利用するようになり、梱包時間の短縮になり、助かりました。いつもは皆さんでやっていた発送作業、おかげさまで、今年は一人でやり切りました。200枚入りという点でも お買い得感があります。

対象商品:
89194567
2023-01-07
用途:
レタス出荷用
流星区 様 (卸売・小売業)

レタスがよく見えるように無地にしました。あとコスパも考えて。使用感はフィルムが少し硬くてセロハンテープがはがれやすい感じがします。もう少ししなやかだと使いやすい感じがします。

対象商品:
89194567
2022-08-24
用途:
梱包
ひとみ農園 様 (農・林・水産業)

今まで使っていたレタスの印字が入ったフィルムの取り扱いが、近所のホームセンターに無くなってしまったので、こちらを購入。
うちは手作業なのであまりにツルツル滑ってしまって、梱包はしにくいかな。
値段的には満足なんだけど。

対象商品:
89194567
2022-06-30
用途:
レタスの包装
農・林・水産業

レタスをキレイに巻けます。取り出しに工夫があれば良いと思います。

対象商品:
89194567
2022-04-27
用途:
包装
Access 様 (建設業・工事業)

レタスの時期ですから、裸レタスを毎回梱包してます。

対象商品:
89194551
2021-03-04
用途:
産直出荷
農・林・水産業

私の産直では まだこの包装紙を使っている人がいないので 目を引き とてもいいです

対象商品:
89194567
2020-05-23
用途:
レタスの包装

価格が安くて包装がしやすく、鮮度保持も満足です。また、注文します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする