HEIKO
HEIKOの 出荷・包装資材
HEIKOの 袋
HEIKOの 野菜袋
野菜袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
89194725
品番
3kg用
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ブルー着色なので中身の新鮮さがそのまま包装できます。
材質
HDPE
長辺(mm)
450
短辺(mm)
300
厚さ(mm)
0.013
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×450
質量(g/枚)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
006696000