【袋のみ】 透明ポリ袋 米用

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 89195224 品番 10kg
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容量(kg)10 材質LDPE 厚さ(mm)0.09 寸法(横×縦)(mm)340×570 質量(g/枚)32 メーカー商品コード006677833
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89195215
2023-08-08
用途:
お米詰める様に

空気行が無くお米積んで置いても 滑って積めない 価格で よく調べず買ってしまった
次は無し

対象商品:
89195224
2021-11-19
用途:
米の納品袋として使用
農・林・水産業

以前購入した他社製品と比較して、厚みが程よく、熱溶着がしっかり出来る。

対象商品:
89195215
2021-06-16
用途:
米の精米
サービス業

安くて、丈夫な製品です。普段使いに最適で大変気に入ってます。
リピートです。

1人が参考にしています
対象商品:
89195224
2020-10-02
用途:
米ぬかを入れています
製造業

入れる物に対して、思っていた通りの丈夫な厚みがあり、シーラーで口を閉じれば、破れたり、中身が出たりする事もなく、しっかり物を入れる事が出来るので活用しています。

対象商品:
89195224
2021-05-14
用途:
米を入れる予定
不動産業

思ってたより、小さく、薄く感じたが、使用には問題なさそう。

1人が参考にしています
対象商品:
89195215
2020-07-23
用途:
持ち運び用
宮商会 様

ポリ袋が暑く丈夫にです。使い回しても持ちがいいので重宝

対象商品:
89195215
2020-05-08
用途:
米袋用に使用
農・林・水産業

米を入れます。
6キロぐらいまでは大丈夫です。入ります。
ただ、表面がツルツルで滑りやすく、積み重ねには注意が必要です。
安価なのでやむを得ませんが、滑りずらい表面加工だと良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
89195215
2019-07-16
用途:
実験用
製造業

米を入れても大丈夫なだけあって、とても丈夫なビニールでできています。もう少し少ない枚数もあると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする