【袋のみ】 お米長持ち袋

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5kg×3袋) 注文コード 89195267 品番 おこめ長持ちセット
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法(横×縦)(mm)260×510
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89195233
2025-07-17
用途:
玄米の保存用
農・林・水産業

使い始めて四年になります。問題なく保存できています。

2025-05-21
用途:
食堂の保存用

複数回、使用出来る様に、もう少し頑丈に作って欲しい。

2025-03-27
用途:
日常使い
製造業

このような商品があると助かります。
時節柄、在庫がないことが多いですが、しかたがないのでしょうか…

対象商品:
89195242
2023-08-04
用途:
玄米・精米の保存
農・林・水産業

該当製品は10年以上使用してきているので十分満足しています。特にコクゾウムシなどの卵が万一入っていても、脱酸素により発生を防止できる点が助かります。

対象商品:
89195233
2022-06-22
用途:
米の保存
ライヴリ 様

十数年前から、米の保存にはこれ一択。袋の密封作業にコツと力が多少必要だが、コクゾウムシは一切湧かないし、米の鮮度も相当に長期間(5〜6年は余裕)保たれる。袋にピンホールのような穴でもあかなければ、エージレスを補充して繰り返し使用ができる。我が家の信頼の必需品。

1人が参考にしています
対象商品:
89195233
2022-10-23
用途:
お米の保管
サテライト水戸 様

別にありません。リピーターで使っています良い商品です

2021-09-04
用途:
お米の保存用
卸売・小売業

封(シール)するのにコツと握力が必要。当然開封にも力が必要だが、脱酸素剤使用のため確実に酸素を通さない為には、致し方ないのかも。ただ、このため虫がわくこと無く保存出来る。内部の酸素を無くすので、虫が発生した後でも、使用する事で、被害を食い止める事が出来るので安心です。

対象商品:
89195242
2021-09-29
用途:
備蓄
サービス業

玄米保存なので、しっかりと保存できるものを探していました。良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする