1,2,3、30kg用 【袋のみ】 ネルパック 一色本店 89195285

1,2,3、30kg用 【袋のみ】 ネルパック 一色本店 89195285
1,2,3、30kg用 【袋のみ】 ネルパック 一色本店 89195285

【袋のみ】 ネルパック

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(横×縦)(mm)545×860
内容量1枚注文コード89195285品番1,2,3、30kg用
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。
お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。
お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。

用途
お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
寸法(横×縦)(mm)545×860
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89195294
2022-09-09
用途: 米の長期保存
農・林・水産業

袋に入れてから取り出しが難儀でもう少し考慮お願い致します。

対象商品 : 89195294
2021-11-02
用途: 新米の保存
卸売・小売業

使用後2日ほどで空気が抜けてカチカチになっています。

1が参考にしています
対象商品 : 89195294
2020-12-05
用途: 米糠保存のために購入しました。
金融・保険業

米糠や米に虫がわかないと友人から教えて頂いたので早速購入しました。扱い易いので購入しな良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89195285
2018-11-14
用途: 玄米の保存
医療・福祉・介護関連業

収穫1か月後ほどより玄米を保存しています。当商品を使うとコクゾウムシなどの発生が抑えられ、酸化も進まないためずっとおいしくいただけます。ただ上手に脱気ができても数ヶ月が空気が入って来るようです。まあまあのお値段なのでもう少し気密性が高くならないものかと思います。

対象商品 : 89195294
2017-11-01
用途: 玄米の保存

玄米の投入口が小さくて制限時間内(15分以内)に封印することが困難でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする