OP-151 4H フードパック 穴あき デンカポリマー 89195416 OP-151 4H フードパック 穴あき デンカポリマー 89195416 OP-151 4H フードパック 穴あき デンカポリマー 89195416 OP-151 4H フードパック 穴あき デンカポリマー 89195416 OP-151 4H フードパック 穴あき デンカポリマー 89195416

フードパック 穴あき

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード89195416 品番OP-151 4H
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
種別穴あき 材質OPS 寸法(横×縦×深さ)(mm)105×105×42 質量(g/枚)5.2 フタ高さ(mm)25 電子レンジ×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※直送商品につきましては、個人宅様への配送はお引き受け致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
ブルーベリーの販売
リリリンクラブ 様 (卸売・小売業)

ブルーベリーが150g入り、とても重宝しています。

1人が参考にしています
2025-07-21
用途:
ブルーベリーを出荷する。
農・林・水産業

素材が薄い為パックが空いてしまうことがある。
そのため、テープ止めをしている。ひと手間かかる。

2025-01-30
用途:
卵の販売
農・林・水産業

烏骨鶏卵4個入りにちょうど良いサイズです。蓋がしっかり閉まるので、輸送中に開いてしまう心配がありません。

2024-10-28
用途:
ミニトマトの梱包
農・林・水産業

使い勝手といいコストパフォーマンスといい、いままでこれ以上のものに出会わなかった。少量でもすぐに送っていただけるので本当に助かります。

対象商品:
53478365
2025-06-17
用途:
実山椒出荷の為
有限会社 アグリス塩崎 様 (農・林・水産業)

特に問題ないが、出荷(届く事がま)が遅いことが難点だ

対象商品:
89195407
2024-05-07
用途:
卵の販売
農・林・水産業

烏骨鶏卵にちょうど良いサイズなのでリピートしています。

対象商品:
89195407
2023-03-01
用途:
ミニトマトの販売
マルキュウ商事株式会社 様 (卸売・小売業)

小分けしたミニトマトの販売に使っています
見栄え良く陳列できるから重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
89195434
2022-05-22
用途:
ブルーベリーの販売用容器
その他業種

直売所で販売するために200グラム入る容器として丁度良く、容器の強度も十分なのでこの容器を使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする