HEIKO
HEIKOの 出荷・包装資材
HEIKOの トレー・パック
フルーツ掛け紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89195741
品番
フルーツ掛け紙 4穴
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.025
寸法(横×縦)(mm)
170×280
材質
OPP
質量(g/枚)
1.08
種別
プラマーク入り
メーカー商品コード
006763600