HEIKO
HEIKOの 出荷・包装資材
HEIKOの トレー・パック
フルーツ掛け紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89195757
品番
掛け紙パックフィルム苺用 透明
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.02
寸法(横×縦)(mm)
157×210
材質
OPP
質量(g/枚)
1.4
種別
プラマーク入り