野菜ネット ラベル付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 長辺(mm)280 注文コード89195827 品番1.5kg 赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長辺・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存ようとしても使用できます。

材質ポリエチレン 容量(kg)1.5 長辺(mm)280 短辺(mm)200 メーカー商品コード004711769

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89195827 1.5kg 赤 51291225 1.5kg 赤 野菜ネット ラベル付 HEIKO 野菜ネット ラベル付 HEIKO 1袋(25枚) 479 税込527 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89195802
2022-08-03
用途:
沖縄の実家から父が栽培したニンニクの保管に使用
株式会社丹波パーツ 様

初めてニンニクをネットで外につるして保管する。それまでは早く使い切るか味噌や醤油などで漬けて保管するかオリーブオイルに漬けて保管していましたが、もうどれも飽きてしまい悩んでいましたところ玉ねぎをネットに入れているのを見かけこれだと思って今回購入しました。
大きさがちょうどいい感じで早速外の雨がかからないところで保管するようにしたところベストです。これなら以前のように無理せずいつでもニンニクを料理に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする