野菜ネット ラベル無

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 注文コード89195872 品番5kg ラベル無
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存用としても使用できます。

材質ポリエチレン 容量(kg)5 長辺(mm)490 短辺(mm)300 メーカー商品コード004711762

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89195872 5kg ラベル無 45163197 5kg ラベル無 画像準備中 野菜ネット ラベル無 HEIKO 1パック(25枚) 849 税込934 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45163179
2024-06-24
用途:
玉ねぎ販売用袋詰め
農・林・水産業

以前から使っているので満足しております。よろしくお願いいたします。

対象商品:
89195854
2023-07-22
用途:
猿被害に対応するため葡萄の袋の上に被せた。
サービス業

猿に数枚破られたので、それを補うために探してたところ、いいタイミングで割引サービスがきたので購入しました。
手配も早くてよかったです。

対象商品:
89195854
2023-06-16
用途:
野菜の袋として
建設業・工事業

とても使いやすく、丈夫な感じで良かったです。他の色もあるのかわかりませんが
あれば嬉しい限りです。

対象商品:
89195854
2022-04-14
用途:
プランターに。

植え替えの時に楽になるようにプランターの底石をまとめて入れるのに使用しました。

対象商品:
89195854
2022-03-27
用途:
収穫した野菜を入れる袋等

収穫した野菜を入れたり、トウモロコシを鳥や野獣から守ったりするのに使用しています。

対象商品:
89195854
2023-01-04
用途:
玉ねぎを入れるのに使用
柳屋 様 (卸売・小売業)

値段も安いし、作りしっかりしているので今後も使用したいと思います

対象商品:
89195854
2022-02-08
用途:
収穫野菜の入れ物

趣味と実益を兼ねて家庭菜園をやっていますが、収穫した野菜を入れるのにとても重宝しています。その他虫や鳥から野菜を守るためにも愛用しています。

対象商品:
89195854
2022-01-04
用途:
収穫野菜の入れ物

収穫したあらゆる野菜の入れ物や、畑の未収穫の野菜を鳥や獣から守るために使用しています。とても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする